曜日別特売
08.9502.11 ブレーキディスク brembo 66393909

※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

08.9502.11 ブレーキディスク brembo 66393909
08.9502.11 ブレーキディスク brembo 66393909

ブレーキディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1枚)適合メーカーAUDI/SEAT/SKODA/SKODA (SVW)/VW/VW (FAW)適合車種AUDI A3 (8P1) 05/03-12/13 / AUDI A3 Convertible (8P7) 04/08-05/13 / AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04-12/15 / SEAT ALTEA (5P1) 03/04-> / SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06-> / SEAT LEON (1P1) 05/05-12/13 / SEAT LEON (5F1) 09/12-> / SEAT LEON Hatchback Van (5F1) 09/12-> / SEAT LEON SC (5F5) 01/13-> / SEAT LEON ST (5F8) 09/12-> / SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 01/13-> / SEAT TOLEDO III (5P2) 04/04-05/09 / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (913) 06/07-> / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) 01/14-> / SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 11/13-> / SKODA OCTAVIA II (1Z3) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/12-> / SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/12-> / SKODA YETI (5L) 05/09-12/17 / VW (FAW) CADDY (9HB) 04/04-12/07 / VW (FAW) GOLF VI (981) 10/09-12/14 / VW BEETLE (5C1, 5C2) 04/11-07/19 / VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 12/11-07/19 / VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04-05/15 / VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04-05/15 / VW EOS (1F7, 1F8) 03/06-08/15 / VW GOLF PLUS (5M1, 521) 12/04-12/13 / VW GOLF V (1K1) 10/03-02/09 / VW GOLF V Variant (1K5) 01/07-07/09 / VW GOLF VI (5K1) 10/08-12/14 / VW GOLF VI Convertible (517) 03/11-05/16 / VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/08-> / VW SCIROCCO (137, 138) 05/08-11/17純正品番代表:【1】1K0615601AB、【2】5C0615601、【3】1K0615601K、【4】5Q0615601F、【5】5QD615601注文コード66393909品番08.9502.11
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥11,875
販売価格(税別)
10,795

BREMBO ブレーキディスク UV

用途
UVコーティングで高い耐腐食性を実現
・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減
・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
車軸Rear適合車種AUDI A3 (8P1) 05/03-12/13 / AUDI A3 Convertible (8P7) 04/08-05/13 / AUDI A3 Sportback (8PA) 09/04-12/15 / SEAT ALTEA (5P1) 03/04-> / SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 10/06-> / SEAT LEON (1P1) 05/05-12/13 / SEAT LEON (5F1) 09/12-> / SEAT LEON Hatchback Van (5F1) 09/12-> / SEAT LEON SC (5F5) 01/13-> / SEAT LEON ST (5F8) 09/12-> / SEAT LEON ST Estate Van (5F8) 01/13-> / SEAT TOLEDO III (5P2) 04/04-05/09 / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (913) 06/07-> / SKODA (SVW) OCTAVIA Hatchback (NM2, NM3, NM4) 01/14-> / SKODA (SVW) YETI (0Y6, 0Y7) 11/13-> / SKODA OCTAVIA II (1Z3) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 02/04-06/13 / SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 11/12-> / SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 11/12-> / SKODA YETI (5L) 05/09-12/17 / VW (FAW) CADDY (9HB) 04/04-12/07 / VW (FAW) GOLF VI (981) 10/09-12/14 / VW BEETLE (5C1, 5C2) 04/11-07/19 / VW BEETLE Convertible (5C7, 5C8) 12/11-07/19 / VW CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 03/04-05/15 / VW CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 03/04-05/15 / VW EOS (1F7, 1F8) 03/06-08/15 / VW GOLF PLUS (5M1, 521) 12/04-12/13 / VW GOLF V (1K1) 10/03-02/09 / VW GOLF V Variant (1K5) 01/07-07/09 / VW GOLF VI (5K1) 10/08-12/14 / VW GOLF VI Convertible (517) 03/11-05/16 / VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 01/08-> / VW SCIROCCO (137, 138) 05/08-11/17純正品番代表:【1】1K0615601AB、【2】5C0615601、【3】1K0615601K、【4】5Q0615601F、【5】5QD615601適合メーカーAUDI/SEAT/SKODA/SKODA (SVW)/VW/VW (FAW)
注意
※必ず”適合検索(https://www.bremboparts.com/asiapacific/ja)”から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする