曜日別特売
09.5802.21 ブレーキディスク brembo 66393997

※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)

09.5802.21 ブレーキディスク brembo 66393997
09.5802.21 ブレーキディスク brembo 66393997

ブレーキディスク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(1枚)適合メーカーDACIA/NISSAN/RENAULT適合車種DACIA LOGAN (LS_) 08/04-> / DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 03/09-> / DACIA LOGAN MCV (KS_) 02/07-> / DACIA SANDERO 06/08-> / DACIA SANDERO II 10/12-> / NISSAN KUBISTAR Van (X76) 08/03-> / RENAULT 19 I (B/C53_) 01/88-09/94 / RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 07/91-04/92 / RENAULT 19 I Chamade (L53_) 01/88-12/92 / RENAULT 19 II (B/C53_) 01/91-06/01 / RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92-06/01 / RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92-08/03 / RENAULT 19 II Hatchback Van (S53_) 03/92-12/95 / RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90-09/98 / RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 03/98-12/16 / RENAULT CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 09/98-> / RENAULT KANGOO (KC0/1_) 08/97-> / RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 08/97-> / RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 04/07-> / RENAULT LOGAN I (LS_) 09/04-> / RENAULT LOGAN I Estate (KS_) 04/07-> / RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 08/95-12/04 / RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/96-08/03 / RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96-08/08 / RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96-08/03 / RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99-08/03 / RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 10/96-12/01 / RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 11/07-> / RENAULT THALIA I (LB_) 02/98-> / RENAULT THALIA II (LU_) 09/08-> / RENAULT TWINGO I (C06_) 03/93-10/12 / RENAULT TWINGO I Hatchback Van (S06_) 03/93-06/12 / RENAULT TWINGO II (CN0_) 03/07->純正品番代表:【1】8201464598、【2】7701204828、【3】4020600QAA、【4】6001548578、【5】7700780892注文コード66393997品番09.5802.21
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥12,716
販売価格(税別)
11,560

BREMBO ブレーキディスク UV

用途
UVコーティングで高い耐腐食性を実現
・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減
・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
車軸Front適合車種DACIA LOGAN (LS_) 08/04-> / DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 03/09-> / DACIA LOGAN MCV (KS_) 02/07-> / DACIA SANDERO 06/08-> / DACIA SANDERO II 10/12-> / NISSAN KUBISTAR Van (X76) 08/03-> / RENAULT 19 I (B/C53_) 01/88-09/94 / RENAULT 19 I Cabriolet (D53_) 07/91-04/92 / RENAULT 19 I Chamade (L53_) 01/88-12/92 / RENAULT 19 II (B/C53_) 01/91-06/01 / RENAULT 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 04/92-06/01 / RENAULT 19 II Chamade (L53_) 04/92-08/03 / RENAULT 19 II Hatchback Van (S53_) 03/92-12/95 / RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 05/90-09/98 / RENAULT CLIO II (BB_, CB_) 03/98-12/16 / RENAULT CLIO II Hatchback Van (SB0/1/2_) 09/98-> / RENAULT KANGOO (KC0/1_) 08/97-> / RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 08/97-> / RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) 04/07-> / RENAULT LOGAN I (LS_) 09/04-> / RENAULT LOGAN I Estate (KS_) 04/07-> / RENAULT MEGANE I (BA0/1_) 08/95-12/04 / RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 10/96-08/03 / RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) 09/96-08/08 / RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 03/96-08/03 / RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 03/99-08/03 / RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 10/96-12/01 / RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 11/07-> / RENAULT THALIA I (LB_) 02/98-> / RENAULT THALIA II (LU_) 09/08-> / RENAULT TWINGO I (C06_) 03/93-10/12 / RENAULT TWINGO I Hatchback Van (S06_) 03/93-06/12 / RENAULT TWINGO II (CN0_) 03/07->純正品番代表:【1】8201464598、【2】7701204828、【3】4020600QAA、【4】6001548578、【5】7700780892適合メーカーDACIA/NISSAN/RENAULT
注意
※必ず”適合検索(https://www.bremboparts.com/asiapacific/ja)”から適合商品をご確認の上ご購入下さい(同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なります。)
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする