※サンプル画像(詳細は注意欄の適合検索よりご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1箱(1枚)適合メーカーFORD/VOLVO/VOLVO (CHANGAN)適合車種FORD C-MAX (DM2) 02/07-09/10 / FORD FOCUS C-MAX (DM2) 10/03-03/07 / FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 07/04-09/13 / FORD FOCUS II Convertible 10/06-09/10 / FORD FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 04/05-> / FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 07/04-09/12 / VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) 06/06-> / VOLVO C30 (533) 09/06-12/13 / VOLVO C70 II Convertible (542) 03/06-12/13 / VOLVO S40 II (544) 12/03-12/12 / VOLVO V40 Hatchback (525, 526) 03/12-> / VOLVO V50 (545) 12/03-12/12純正品番代表:【1】30769113、【2】1500156、【3】31341645、【4】1223566、【5】1223568注文コード66394076品番08.9975.11
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,184販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・純正品番など315種類から選べます他の種類を見る