エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの スパナ
エスコの 片口スパナ
1/2"DR/15個組 [CROW FOOT]スパナセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
66395177
品番
EA617AV-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥281,050
販売価格(税別)
¥
255,500
バスケットに入れる
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様
●サイズ(インチ):1-1/8 ・1-3/16 ・1-1/4 ・1-5/16 ・1-3/8 ・1-7/16 ・1-1/2 ・1-9/16 ・1-5/8 ・1-11/16 ・1-3/4 ・1-13/16 ・1-7/8 ・1-15/16 ・2(15個組)●全長(mm):39.6〜82.5●差込角:1/2"●材質:スチール●12ポイント●ホルダー付●研磨仕上げ
アズワン品番
65-9267-83