曜日別特売
32 T10 / 690 タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン Optibelt 66396340

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 32mm 長さ 690mm 歯数 69 ピッチ 10mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66396340
品番
32 T10 / 690
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

OPTIBELT Alpha TORQUE T10 タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A です幅広い用途に適合するように、スチール、高柔軟性スチール、ステンレススチール、アラミド、ポリエステル、又は VECTRAN 製のテンションコードで強化できます。その基本

仕様
●長さ:690mm●幅:32mm●ピッチ:10mm●歯の数:69●材質:ポリウレタン●コード番号:217-1451
アズワン品番
65-7888-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする