SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の タイヤ交換工具
SIGNET(シグネット)の その他タイヤ交換工具
バルブツールドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66396989
品番
50731
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
パンク修理やタイヤ・チューブの交換用のツールです。バルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
軸径(Φmm)
4.5
全長(mm)
215
軸長(mm)
150
グリップ径(Φmm)
16
先端径(mm)
2.2
先端幅(mm)
2.2