SIGNET(シグネット)
SIGNET(シグネット)の 土木建築関連
SIGNET(シグネット)の ショベル
SIGNET(シグネット)の その他ショベル
トリホールドスコップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66396998
品番
98197
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3つに折りたためてコンパクトなスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。ハンドルはナイロンタイプで寒い時でもヒヤッとしません。高い耐久性と軽量さを両立しています。ポーチ付きです。
用途
アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、自動車のスタックに
材質
シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール
寸法(mm)
ベルトループ:70以内、皿部:W55×D210
質量(g)
約795
ケース寸法(mm)
W200×D270×H5
組立寸法(mm)
W155×D570×H55
折りたたみ寸法(mm)
W155×D235×H55