98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007

98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007
98198 マルチユースセパレートスコップ SIGNET(シグネット) 66397007

マルチユースセパレートスコップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66397007品番98198
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

分割してコンパクトに収納できるスチールスコップです。ストレートとベントの2通りで使えます。マルチユースで、コンパス、ピックになります。ハンドルは握りやすいPPグリップです。ベルトループのあるポーチ付きです。

用途アウトドア、キャンプ、ガーデニング、釣り、防災スコップに材質シャフト部:スチール・PP、ハンドル部:PP、皿部:カーボンスチール寸法(mm)ベルトループ:60以内、皿部:W95×D130質量(g)340グリップ径(Φmm)28ケース寸法(mm)W130×D190×H5組立寸法(mm)W95×D415×H40折りたたみ寸法(mm)W95×D165×H60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする