※着用例
リーブル
リーブルの 耐切創手袋
リーブルの その他耐切創手袋
耐切創カットバリア ホワイト ノンコート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
66397856
品番
No.633
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ガラス繊維、金属繊維を一切使用していないので、繊維折れする事がない為、チクチクしたり触れる物を傷つける事がありません。
用途
バリ取り作業に、金属加工に、ガラス加工に、刃物を使用する作業に。
材質
超高分子量ポリエチレン、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
色
ホワイト
サイズ
S
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.3
手の平幅(cm)
8.3
耐切創性
レベル:C(EN388:2016)