※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルトプーリー 48歯 5mmピッチ ボア28mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66398860
品番
48-021T5
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,268
販売価格(税別)
¥
4,789
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:28mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5716
アズワン品番
65-7871-95