※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66398947 品番 30-VFS6110-1DZ-06
参考基準価格(税別)¥43,010 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 管接続口径(06) Rc 3/4 定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(-) 内部パイロット シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする