※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66398956
品番
30-VFS6210-2D-06
参考基準価格(税別)
¥46,310
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
オプション
(-) なし
管接続口径
(06) Rc 3/4
定格電圧(V)
(2) AC200 50/60Hz
ボディオプション
(0) 標準
ねじの種類
(-) Rc
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(2) 2位置ダブル