※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

30-VFS6_1 - サブプレート配管形/ナンプラグインタイプ/CSA規格適合品/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66398974 品番 30-VFS6210R-5DZ-10
参考基準価格(税別)¥51,870 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
オプション(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 管接続口径(10) Rc 1 定格電圧(V)(5) DC24 ボディオプション(0) 標準 ねじの種類(-) Rc パイロット方式(R) 外部パイロット シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする