曜日別特売
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606

WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606
WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6 WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット 塚本無線 66399606

WTW塚本無線 PoE8ch録画装置+800万画素防犯カメラ6台セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット形状バレット型HDD4TBセット内容バレット型カメラ黒色/6台注文コード66399606品番WTW-SNV286EP2-4TB+WTW-SXPR23192EABx6+WTW-CAT5-20W2x6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

・最大8台のカメラと接続が可能な録画機と800万画素カメラ6台のセットです。
・LANケーブル1本で映像とカメラの電源を給電し、800万画素の高画質映像を安定して映像監視することが可能なXPoEシリーズです。カメラ用の電源コンセントを別途用意する必要がありません。
・録画機にモニター、カメラ、操作用のUSBマウス、電源アダプターを接続するだけで、とてもシンプルに取り付けすることが可能です。
・別途液晶モニターをご用意いただき、録画機のHDMI端子に接続してください。カメラ映像/録画映像の視聴のほか、録画機の設定画面を表示するために必要となります(デスクトップPC用のモニターを推奨)。
・録画機をインターネット接続することで、遠隔地からスマートフォンやパソコンから専用アプリを使用して視聴することが可能です。

用途自宅周辺の監視 / オフィス周辺の監視 / 駐車場の監視 / 室内の監視 / 作業状況の記録 など付属品カメラ1台、録画装置本体、マウス、電源アダプター、LANケーブル、取扱説明書セット内容バレット型カメラ黒色/6台形状バレット型HDD4TB保証期間1年防塵防水性能IP66画素数カメラ:800万画素、録画機:800万画素使用場所屋内・屋外
注意
※・スマートフォン・パソコンで遠隔監視をする場合でも、設定画面を表示させるため、必ずモニターを接続する必要があります。
※・録画用HDDを内蔵しない場合は監視専用となります。
※・カメラは遠隔操作で回転させることはできません。設置時に撮影方向を決めて固定します。
※・本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただけません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,250/税込2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする