4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1〜4台)セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66399911 品番WTW-ENV279EPL2-4TB+WTW-XPR23192EAWx1+WTW-CAT5-20W2x1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

800万画素POE対応8chNVRとセンサーライトカメラ1-4台のセット商品です。
HDD2-4TB搭載
12.5インチディスプレイ一体式(ディスプレイ解像度は、1024*768)
LANケーブル接続で、電源供給しますので、電源工事不要
昼はカラー撮影・夜赤外線の白黒撮影・動きを検知するとホワイトLED点灯でカラー撮影します。
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
ライブ映像がカクカクしない
カメラ8台分の音声を入力することが可能
USBフラッシュメモリーでバックアップ可能
録画解像度は最大3840×2160(4K800万画素)で設定可能
ネットワーク経由の音声送信に対応
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160)
USBマウス付属

用途
・自宅周辺の監視
・オフィス周辺の監視
・駐車場の監視
・室内の監視
・作業状況の記録
など
仕様カメラ台数:1台 形状【NVR】ボックス型 【カメラ】バレット型 質量(kg)録画機/カメラ: 約1.2 (HDD 含まず)/400g 電圧(V)NVR電源:DC48 出力【HDMI】 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【NVR】300×234×73 【カメラ】71×62×104(取付金具含まず) レンズ3.6mm(ボードレンズ) 最大消費電力(W)NVR:96 HDD4TB 解像度【録画】3840×2160(4K800万画素) 到達距離(m)【赤外線/ホワイトLED】最大15/最大10 保証期間1年 画素数800万画素 使用場所屋内外 防水性なし ポートPoE給電対応:8入力(8チャンネル) 音声入力各種LANポート(8チャンネル分) 音声出力HDMI×1 フレームスピード(fps)最大15
注意
※HDMI出力を1980*1080以上に設定すると12.5インチの画面は消えます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66399911 WTW-ENV279EPL2-4TB+WTW-XPR23192EAWx1+WTW-CAT5-20W2x1 67149288 WTW-ENV280EPL-2TB+WTW-XPR23192EAWx2+WTW-CAT5-20W2x2 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR  と センサーライトカメラ(1〜4台)セット 塚本無線 4K 800万画素POE 8ch 12.5インチモニタ一体式防犯カメラ用NVR と センサーライトカメラ(1〜4台)セット 塚本無線 1セット 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする