omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の 押しボタンスイッチ
押ボタンスイッチ A30NNP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
キノコ
接点構成
2a1b
注文コード
66400048
品番
A30NN-MMM-URA-P112-NN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,690
この商品は
動作方式・ボタン形状・接点構成
など
864
種類から選べます
他の種類を見る
種類
非照光式
タイプ
透明
ボタン形状
キノコ
ボタン色
赤
接点構成
2a1b
端子形状
プッシュインプラス
動作方式
モメンタリ
保護構造
IP66
取付穴径(Φmm)
30
材質(ベゼル)
金属
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66400048
A30NN-MMM-URA-P112-NN
66398964
A30NN-MMM-NRA-P112-NN
押ボタンスイッチ A30NNP
omron(オムロン)
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。