Telegartner
Telegartnerの 産業用PC用品
Telegartnerの 産業用PC部品
Telegartnerの ネットワーク
Cat6aケーブル グレー S/FTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66400129
品番
L00002A0112
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●シールド構造:S/FTP●外被色:グレー●耐火性:LSZH●コード番号:238-3897
アズワン品番
65-7474-84