バブリッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66400471 品番UWA-140
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥8,778
販売価格(税別)
7,980

バブリッシュを取り付けるだけで、ご使用の洗濯機がグレードアップ!
1洗浄力が高い
ウルトラファインバブルで繊維の奥まで浸透し汚れを落とします。
2部屋干ししても臭わない
洗剤カスや汚れを確実に落とし、部屋干し臭の発生を軽減させます。
3洗濯機内部もキレイに洗浄
給水ホース、洗濯槽、排水ホース等がみるみるうちにキレイになります。
4楽々ワンタッチ取付
工具不要ではめ込むだけで簡単取付可能。

用途洗濯機用水栓と給水ホースの接続に 材質POM、SUS、NBR 寸法(mm)57×44×107 質量(g)38 吐出量(L/min)8〜22 適合圧力(MPa)使用:0.1〜0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする