WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66400725
品番
64902021122
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
Wurth Elektronik 2 列オス垂直ヘッダは PA66 絶縁体を備えています。白色です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製
仕様
●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8828
アズワン品番
65-7528-88
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表