CoroDrill(R) DS20 穴あけ用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 材種4334 チップブレーカーH5W 注文コード66401074 品番DS20-0608-P-H5W 4334
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は材種・チップブレーカー・内容量など119種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ用チップ 外周刃-01

チップサイズ06 タイプ外周刃 チップブレーカーH5W 材種4334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする