T-Max 旋削用ネガチップ 1セット(10個入) KNUX160410R12シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード66401179 品番KNUX160410R12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400

優れた耐こすり摩耗性とじん性を発揮します。一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。

仕様●適用被削材:PMKNS●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:平行四辺形 55°●刃長(mm):15.5●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):1●チップ逃げ角(°):0●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:12●ノンコート超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:570-9814 アズワン品番65-8193-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする