快適な睡眠には、「寝る前の習慣(ベッドタイム・ルーティン)」を身につけることが効果的だといわれています。
例えば 〈 夕食 → 入浴 → 歯磨き → リラクゼーション → 就寝 〉 という流れを毎日同じ時間に繰り返すことで、からだがリズムを覚え、「寝る時間」が来る
毎日の暮らしでフル活動する「頭」は、気づかないうちに休息を求めています。NEWPEACE Motion Headは、まるでエステティシャンの手のようにしっかりとやさしく、いたわってくれます。おやすみ前の「頭リラクゼーション」で、くつろぎのひとときを。心地よい刺激と、めぐる温感。おやすみ前のヘッドケア。Wリングエアストレッチ上下に独立して配置されたエアセルが、頭をぐっと持ち上げたり、包み込むようにプレスするなどの動きで頭をいたわります。ワイドヒーター首の後ろを広い範囲で、じんわりと温めるヒーターを内蔵。気分や時間に合わせて選べる3つのコースSLEEP コース頭の上側と下側を交互に押し上げるようにゆったりとした動きで、眠る前におだやかな時間を過ごせます。HEAD SPA コース上下のエアセルが交互に動き、リズミカルに頭部をプレス。酷使しがちな頭をしっかりケアします。REFRESH コース全体を一度にプレスするパワフルな動きで、仕事の合間や、忙しいときの気分転換になります。