ゲームコントローラー充電用ドック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66401408 品番FD-CD2PRO-BK
参考基準価格(税別)¥2,982 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FLYDIGIゲームコントローラーの充電用ドックです。 APEX5に対応いたします。(※今後の新モデルにも対応予定) 7種のエフェクトを搭載、画像からインポートにすることによりドット絵の簡易的な取り込みや充電状況などを視覚的に確認可能です。 充電ドックの底面には、USBドングル専用のUSB Type-Aポートを搭載してます。 充電ドックの背面には、拡張用としてType-Cポートが1つ、USB Type-Aポートが2つ追加で搭載されており、マウスやキーボードなどのデバイスを接続することが可能です。

仕様RoHS指令:準拠、背面ボード:USB2.0 Type-Aポート×3/USB2.0 Type-Cポート×1 サイズW111×H86×D96 質量(g)233 電流(A)2 電圧(V)5 対応機種APEX5、VADER5PRO(※今後の新モデルにも対応予定)※VADER4PRO/VADER3PRO/APEX3/APEX4/VADER2PROやDIREWOLFシリーズなどの従来モデルは非対応 保証期間1年間
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする