付属品壁面取付金具、取付ねじ
トラスコ品番817-2842
質量(kg)1.8
使用温度範囲(℃)-10〜50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台
ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)
定格出力(W)10
材質(ケース)ABS樹脂
入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2
周波数特性200Hz〜12kHz+3dB、-4dB
チャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)
S/N比60dB以上
歪率(%)3(1kHz定格出力時)
回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25〜30 dB,復旧時間4.5 s)