サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66401896
品番
460.1-0615-031A1-XM GC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,200
この商品は
ドリル径・溝長
など
407
種類から選べます
他の種類を見る
シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
接続径
8
タイプ
シングルマージン内部給油
先端角(°)
140
加工深さ
5×DC
使用可能長さ(mm)
31.7
機能長さ(mm)
90.1
工具径(mm)
6.15
関連資料:
製品特長(0.4MB)
技術資料として設定(0.4MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
66401896
460.1-0615-031A1-XM GC34
19086211
462.1-0615-031A1-XM
CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM
SANDVIK
1本
¥
9,498
税込
¥
10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)