CoroDrill(R) 460 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66401957 品番460.1-0745-037A1-XM GC34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,200
この商品はドリル径・溝長など407種類から選べます 他の種類を見る

シングルマージン内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径8 タイプシングルマージン内部給油 先端角(°)140 加工深さ5×DC 使用可能長さ(mm)38.3 機能長さ(mm)89.9 工具径(mm)7.45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66401957 460.1-0745-037A1-XM GC34 19086466 462.1-0745-037A1-XM CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK CoroDrill Dura462 マルチ被削材向け超硬ソリッドドリル 内部給油式 X2BM SANDVIK 1本 9,498 税込10,448 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする