床下点検口 460x460x24.5mm EA997LEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66402344 品番EA997LE-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,677
販売価格(税別)
6,070

回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。

仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ライトブロンズ●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角 アズワン品番65-9342-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする