※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール SHS15-280L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66402439 品番SHS15-280L(GK)
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 280 mm です。長さ: 280 mm 幅: 15 mm

仕様●メーカーシリーズ:SHS15-280L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5251 アズワン品番65-7902-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする