商品画像

倉庫・工場等業務用 AI搭載清掃ロボットMT1 バッテリーステーション付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66402939 品番5116205008-5116205009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,297,800
販売価格(税別)
2,998,000

AIでゴミを認識!倉庫や工場に最適なお掃除ロボット。障害物や人も感知できるため、安全に人との協働が可能です。広大な工場や倉庫での使用を想定して設計されており、最大で100000平方メートルものエリアをカバーできます。常に清潔な環境を維持し、生産性と衛生面の向上に貢献します。電源は100V対応です。

用途工場・倉庫用清掃ロボット「MT1」は、AIカメラを搭載し、ボトルや埃、砂など多様な種類のゴミを自動で認識・清掃が可能です。 質量(kg)65 幅(cm)通過:最小75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×600×490 機能ナビゲーション:VSLAM+マーカー+レーザーSLAM 清掃能力(m2/h)最大1800(通常モード)、最大6000(巡回点検清掃モード) 清掃幅(cm)70 ダストボックス容量(L)35 充電時間(時間)0%→100%充電時3 走行速度(m/s)0.2〜1.2(調整可能) 運転時間(時間)4〜8(清掃モードにより異なる)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする