防災リュック ヘルメットセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード66402991 品番BRB-4+HM-O1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

3日間の最低限備えが入ったリュックと、ヘルメットのセットです。
ヘルメットは折り畳み式で場所をとらずに収納・常備ができます。
被るだけでサッと広がる、組み立て簡単、スピード装着できます。
国家検定合格品です。(厚生労働省による労働安全衛生法規格検定試験)
リュックは防災士・災害備蓄管理士監修の防災マニュアル付きです。

用途避難用、防災用 質量(g)ヘルメット:375 内容リュック、エア枕、アルミブランケット、EVAスリッパ、ホイッスル、アルミマット、ポーチ、マルチバッグ、非常用トイレ凝固剤15回分、懐中電灯ランタン、ウォータータンク、トイレ用ポンチョ、ティッシュペーパー、歯ブラシ3本、ポンチョ、軍手、ポリ袋、タオル、衣類圧縮袋 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘルメット:【展開時】210×281×132【折り畳み時】210×281×50、リュック:340×175×450 頭囲(cm)55〜64
注意
※ヘルメットは箱から出して収納してください。
※期限管理にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする