モンスタークイーン72

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66404366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【FishArrowxTULALA20周年スペシャルコラボロッド。元祖ビッグベイトロッド「モンスタークイーン」がしなりとバネを兼ね備えた、ツララブランクを纏い復活!】「ライザージャック」「モンスタージャック」「モンスタージャッククローラー」などをキャストしやすく、操作性も両立させ使いやすく設計することで、ビッグベイト専用ロッドとして完成しました。ロッドデザインはツララ代表の小川氏に一任、魚と一緒に写真を撮ったときに映えるアースカラーのブランクスや、ツラライメージのワインディングチェックカラーなどこだわりのデザインに仕上がっています。グリップは脱着式になっており、移動時などには短くすることも可能です。

その他【キャスト】1〜5 oz テーパーレギュラー 全長(cm)219.456 ラインMax(LB/号)【フロロ】20〜30/【PE】3号〜6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする