フィッシュアロー
フィッシュアローの 釣具
フィッシュアローの 疑似餌(ルアー/ベイト)
ミニフラッシュバイブヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
#02 ピンク
注文コード
66404391
品番
#02 ピンク
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
パック内容:ミニフラッシュバイブヘッド5gx1個、フラッシュJ1”SWx1本
用途
【あらゆるフィッシュイーターがターゲットの小型バイブレーション!】ライトゲームで様々なターゲットを魅了してきたフラッシュJ1インチがナチュラル波動の小型バイブレーションに変身!ナチュラル波動の新境地を開拓します!
セット内容
ミニフラッシュバイブヘッド5gx1個、フラッシュJ1”SWx1本
色
#02 ピンク
質量(g)
5
対象
メバル・アジ・カサゴ・シーバス・メッキ・カマス・他、
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。