フリリグシンカー タングステン ファット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(3個×1パック) 質量(g)7 注文コード66404549 品番1/4oz(7g)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は質量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

【グライドリグ・スイミングフリーリグにおすすめ!】フリリグシンカーをシンカーストッパーで固定してスイミング的に使うフリーリグの新しいスタイルの「スイミングフリーリグ」がブームに。ワームとの一体感とスイミング時の安定性、そしてフッキングを考えたタル型デザイン。そして魚に違和感を与えにくいマットブラックカラーに仕上げました。

その他1/4 oz 質量(g)7 入数(個)3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする