フリリグシンカー タングステン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個×1パック) 注文コード 66404576 品番 1/8oz(3.5g)
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

【琵琶湖で大流行のフリリグに豊富なラインナップが登場!フリリグはもちろんヘビダンやジカリグにも使える強化ステンレスローリングアイ採用!】韓国発祥のフリリグは、シンカーのアイにラインを通し、フックに結ぶだけの新リグです。キャスト時にはシンカーとルアーが一緒になり飛行することで、キャスト精度は非常に高く、着水後縦長形状のシンカーが先行して沈むので、ワームがキャロのようにノーシンカー状態になります。また縦長形状の為、根掛かりが少ないのも特徴です。バス・ロックフィッシュ・チヌなどに有効

その他1/8 oz 質量(g)3.5 入数(個)4
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のウエイト・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする