フラッシュバイブヘッド(予備ワーム付き)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 種類【ワーム】ピンク 注文コード66404759 品番#02 ピンク
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は種類など6種類から選べます 他の種類を見る

【フラッシュJがバイブレーションルアーに変身!】これまで様々なフィッシュイーターを魅了してきたリアルソフトベイト「フラッシュJ」が遂にバイブレーションヘッドを手に入れ新しい領域に! パック内容:フラッシュバイブヘッド1ケ、フラッシュJスプリット4”SW2本

セット内容フラッシュバイブヘッド1ケ、フラッシュJスプリット4”SW2本 長さ(mm)120 質量(g)21 種類【ワーム】ピンク パターン【ヘッドパターン】プレーンホロ
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする