V5024-MPZ 20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar) 66404784

20メガピクセル対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
焦点距離(mm)50
絞りF2.4‐ F16.0
内容量1本注文コード66404784品番V5024-MPZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545)
超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ
高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
耐振5G相当、コンパクト設計。

焦点距離(mm)50絞りF2.4‐ F16.0至近距離(m)0.25質量(g)138.5適合カメラ1型(~Φ16mm)フィルターサイズ(mm)M30.5×P=0.5マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする