フラッシュJシラス3”SW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5本×1パック) #147:クリスタルラメ/シルバー 注文コード66405145 品番#147:クリスタルラメ/シルバー
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

【シラスフォルムのリアルタイラバ用ワーム!】タイラバ専用設計のフラッシュJシラスはシラスやイカナゴなどのベイトを喰っている時に活躍するフラッシング鯛ラバ専用ワームです。新製法の内蔵アルミホイルを採用することで、従来のフラッシュJよりも柔らかさを出すことに成功。フラッシュJシリーズ初の極薄ボディは水になじみしっかりとアクションするうえ、最大級のフラッシング効果を生み出し、より遠くにいる鯛にもアピールします。

#147:クリスタルラメ/シルバー 長さ(inch)3 入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする