CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)8.6 注文コード66405283 品番860.1-0860-027A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など324種類から選べます 他の種類を見る

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)8.6 溝長(mm)47 全長(mm)89 シャンク径(Φmm)10 接続径10 タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 加工深さ3×DC 使用可能長さ(mm)27.3 機能長さ(mm)87.4 工具径(mm)8.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする