サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
10.2
注文コード
66405658
品番
860.1-1020-032A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
55
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
12
接続径
12
タイプ
内部給油タイプ
先端角(°)
140
加工深さ
3×DC
使用可能長さ(mm)
32.4
機能長さ(mm)
100.1
工具径(mm)
10.2
関連資料:
※技術資料として設定(7.9MB)