フラッシュJスプリット3”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7本×1パック) #02:ウォーターメロン/シルバー 注文コード66405757 品番#02:ウォーターメロン/シルバー
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【ダウンショットスペシャル!ベイトフィッシュライクなスプリットテール「フラッシュJスプリット」】スプリットテールの「フラッシュJスプリット」は喰わせに重点をおいたダウンショットスペシャルになります。フラッシュJよりも高さ・幅をスリム化させたうえボディマテリアル(素材)を柔らかいものへと変更しています。またボディ自体が柔らかくなったことで「ジャーキーJ」のような「ライブベイトリグ」(ヨコヨコ)も出来るようになりました。

#02:ウォーターメロン/シルバー 長さ(inch)3 入数(本)7
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする