フラッシュJシャッド2”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本×1パック) #26:コサンワカサギ/オーロラ 注文コード66406150 品番#26:コサンアユ/オーロラ
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

【熱い要望から生まれた「フラッシュJシャッド!】ボディにアルミホイルを背骨のようにインサートした超リアルベイトが、ピンテールワームのフラッシュJ。「そのフラッシュJのシャッドテールバージョンを」という熱い要望がカタチとなったフラッシュJシャッド。大きな特徴はシャッドテール独自のスイミングアクション。ボディとテールの間を薄くしテール自体も小さめに設計したことで、ベイトライクな泳ぎを演出できます。またノーシンカーでも抜群の安定感でバスを魅了する。ウィールヘッドやスクリューフックとの相性も抜群です。

#26:コサンワカサギ/オーロラ 長さ(inch)2 入数(本)8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする