CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)13.5 注文コード66406175 品番860.1-1350-038A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥39,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はドリル径など324種類から選べます 他の種類を見る

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

ドリル径(Φmm)13.5 溝長(mm)60 全長(mm)107 シャンク径(Φmm)14 接続径14 タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 加工深さ3×DC 使用可能長さ(mm)43 機能長さ(mm)104.5 工具径(mm)13.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする