サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
16
注文コード
66406358
品番
860.1-1600-041A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
ドリル径(Φmm)
16
溝長(mm)
65
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
16
接続径
16
タイプ
内部給油タイプ
先端角(°)
140
加工深さ
3×DC
使用可能長さ(mm)
48
機能長さ(mm)
112.1
工具径(mm)
16
関連資料:
※技術資料として設定(7.9MB)