フラッシュJ2”

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本×1パック) #02:ウォーターメロン/シルバー 注文コード66406895 品番#02:ウォーターメロン/シルバー
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

【あらゆる状況でマッチザベイトに完全対応できる「フラッシュJ」。状況に合わせたサイズチョイスと豊富なカラーバリエーションが釣果に差をつける!】フラッシングするワームの元祖といえる「フラッシュJ」は、究極「アルミホイルインサート」により、まるで本物の魚のようなフラッシングとパキパキと背骨がしなるサウンド効果を生み出す超リアルベイトです。サイズ・カラー共に類を見ない豊富なバリエーションで、あらゆる状況でマッチザベイトできます。先鋭的なデザインとバランスを持ち合わせているため、あらゆるリグに対応。ホバストやミドストにもオススメです。

#02:ウォーターメロン/シルバー 長さ(inch)2 入数(本)8
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする