CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66407399 品番860.1-0700-036A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はドリル径など324種類から選べます 他の種類を見る

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径8 タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 加工深さ5×DC 使用可能長さ(mm)36.2 機能長さ(mm)89.7 工具径(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする