NEBULA(ネビュラ) 2023

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66407446 品番76S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【サワラブレードジグロッドの決定版「ネビュラ」!】20〜60gのブレードジグの早巻き対応のしなやかなティップと脇に挟むことの出来るぎりぎりのグリップレングスにこだわったブレードジグ用サワラロッド。ツララ独自のPE専用ガイドセッティング「ストローセッティング」が風の強い日でもラインのバタつきを無くしトラブルを激減。また大型青物などの強烈なファイトにも対応したバットパワーが魅力の1本。

質量(g)【ジグ】28〜120 テーパーレギュラーファースト 全長(cm)231.648 モデルネビュラ76S(スピニング) 適合ライン(号)【PE】1〜2
注意
※画像は代表画像です、記載のモデル・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする