基板接続用ソケット 18 極 5mm 4 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66407646 品番MPSC-01-16-01-7.70-01-L-V
参考基準価格(税別)¥1,190 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec MPS シリーズ 30A パワーコンボソケットストリップは 18 ポジションにあり、コンタクト部分に 0.25 μ m の金めっき、基板テールにつや消しスズめっきが施されています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃

仕様●極数:18●行数:4●ピッチ:5mm●タイプ:信号 / 電源コンボシステム●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MPSC●コード番号:208-8929 アズワン品番65-7705-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする