CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66408214 品番860.1-1120-052A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はドリル径など324種類から選べます 他の種類を見る

内部給油タイプ 加工深さ3×DC用

接続径12 タイプ内部給油タイプ 先端角(°)140 加工深さ5×DC 使用可能長さ(mm)56 機能長さ(mm)116 工具径(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする