コロジグブレード 100g

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #009:パープルゴールドグローベリー 注文コード66408216 品番#009:パープルゴールドグローベリー
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

【話題のコロジグブレード30g〜60gは、シャローエリアをキャスティングで広範囲に探るキャスティングブレードジグに対し、「ヘビーウエイトモデル」は、ドテラ流しでディープエリアでの使用をメインとしたディープブレードジグ。コンパクトボディによる素早いフォールとアピール力抜群のインディアナブレード#3による軽い巻き心地にオリジナル強化フック(UROCO)とBSリング#4(VANFOOK)を搭載した大型青物対応のディープブレードジギングの決定版。

#009:パープルゴールドグローベリー 質量(g)100
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする