おさんぽシリーズ ウイングダックスくん

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #02:レッド 注文コード66408268 品番#02:レッド
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

【バスフィッシングに遊び心を!ミニチュアダックスをモチーフにしたウッド製ビッグジョイントクローラーベイト!】見た目の可愛さを追求した遊び心溢れる「ウイングダックスくん」は、耳や首輪はこだわりの革パーツを採用することで可愛らしさもアップ!可愛らしさとは裏腹に、ジョイント部やテールのペラパーツで元気に遊びまわるような激しい音をたて広範囲のバスにアピール。可愛さだけでなく実釣能力・完成度も兼ね備えたウッド製ビッグジョイントクローラーベイトです。ウイングダックスくんを水面おさんぽさせてください!

長さ(mm)140 #02:レッド 質量(g)61
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする